{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203061 10 | |
EAN/GTIN | 4045197775924 | |
Číslo výrobcu | 203061 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
96,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
91,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
145,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním
47,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |