TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm

Č. pol.: 122425 6,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 6,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 24,3 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 34 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,22 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122425 6,5
EAN/GTIN 4045197785480
Číslo výrobcu 122425 6,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
  • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
  • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
  • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: uvádzať s č. 122426.
Tvar HE: objednávať s č. 122425 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 6,5mm

TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
95,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
37,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
99,01 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
33,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
53,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
247 kus/y s okamžitým dodaním
29,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
Povrchová úprava TiAlN TiN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Prevedenie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Farebný krúžok zelená bez zelená modrá modrá zelená zelená zelená zelená zelená červená červená modrá
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 h7 m7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
⌀ stopky Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka