{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 6,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 6,7 | |
EAN/GTIN | 4062406744212 | |
Číslo výrobcu | 114031 6,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 6,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 423 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 280 kus/y s okamžitým dodaním
1,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
468 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
821 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 637 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
599 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 31 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |