{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 4,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | |
Celková dĺžka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 4,9 | |
EAN/GTIN | 4062406744021 | |
Číslo výrobcu | 114031 4,9 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 4,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 866 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
619 kus/y s okamžitým dodaním
0,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
491 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 363 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 097 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Stopka s tromi upínacími plochami |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |