{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 4,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | |
Celková dĺžka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 4,8 | |
EAN/GTIN | 4062406744014 | |
Číslo výrobcu | 114031 4,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 4,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 712 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 061 kus/y s okamžitým dodaním
0,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 022 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 992 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 86 | 86 | 86 | 86 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |