{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 0,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 8,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 30 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 0,8 | |
EAN/GTIN | 4062406743451 | |
Číslo výrobcu | 114031 0,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 0,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 259 kus/y s okamžitým dodaním
1,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 086 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 734 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 075 kus/y s okamžitým dodaním
2,06 €
0,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 30 mm | 30 mm | 46 mm | 30 mm |
Menovité -⌀ DC | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 8,8 mm | 8,8 mm | 23,8 mm | 8,8 mm |