{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 66 mm | |
Celková dĺžka L | 131 mm | |
⌀ stopky Ds | 19,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113230 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197006295 | |
Číslo výrobcu | 113230 19,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E N 19,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
128,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
130,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 131 | 131 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Typ | N | N |