Krátky vrták HSS-E N 6,4

Č. pol.: 113230 6,4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,84 € / ks
  • Od 10 ks
    16,54 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 6,4 mm
    Povrchová úprava TiN
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 1897
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 130 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 21,4 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 31 mm
    Celková dĺžka L 70 mm
    ⌀ stopky Ds 6,4 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 113230 6,4
    EAN/GTIN 4045197005670
    Číslo výrobcu 113230 6,4

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    50
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    37
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    31
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Mimoriadne robustný a stabilný vďaka zosilnenej hrúbke jadra.
    Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie.

    Výhoda:

    Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Krátky vrták HSS-E N 6,4

    Krátky vrták HSS-E N 6,4

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    83 kus/y s okamžitým dodaním
    Od 1  kusov
    19,84 €
    Od 10  kusov
    16,54 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    1 737 kus/y s okamžitým dodaním
    Od 1  kusov
    5,64 €
    Od 10  kusov
    4,70 €
    Povrchová úprava TiN TiN
    Vnútorné chladenie nie nie
    Norma DIN 1897 DIN 338
    Stopka Valcová stopka Valcová stopka
    Rezný materiál HSS E HSS
    Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8
    Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka