{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 24,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113230 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197005892 | |
Číslo výrobcu | 113230 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E N 8,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
19,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 452 kus/y s okamžitým dodaním
7,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 | 75 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 24,3 | 62,3 |