{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,4 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 25,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113230 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197005991 | |
Číslo výrobcu | 113230 9,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátky vrták HSS-E N 9,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
37,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
30,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiN |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 130 | 118 |
⌀ stopky Ds | 9,4 | 9,4 |