{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nenn-⌀ DC | 1,6 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 7,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Číslo položky | 113230 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197005175 | |
Číslo výrobcu | 113230 1,6 |