{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113230 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197005472 | |
Číslo výrobcu | 113230 4,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E N 4,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
940 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 58 | 80 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,6 | 4,6 |
Rezný materiál | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 130 | 118 |
Typ | N | N |