{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 7,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 22,8 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 7,5 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113230 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197005793 | |
Číslo výrobcu | 113230 7,5 |