{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113230 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197005694 | |
Číslo výrobcu | 113230 6,6 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 6,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 435 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | be dangos | TiAlN | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Bendras ilgis L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vnútorné chladenie | nie | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |