{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,7 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,7 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113230 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197005496 | |
Číslo výrobcu | 113230 4,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E N 4,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 511 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiN |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 58 | 80 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 | 47 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17 | 40 |