Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 7,6

Č. pol.: 113006 7,6
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CleverDrill
Menovité -⌀ DC 7,6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 25,6 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 37 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 7,6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113006 7,6
EAN/GTIN 4062406742874
Číslo výrobcu 113006 7,6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
63
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 113005.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill  7,6

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 7,6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
3,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
24,21 €
Od 5  kusov
20,18 €
Počet rezných hrán Z 2 2
Vnútorné chladenie nie nie
Rezný materiál HSS HSS E
Dĺžka napínacích drážok Lc 37 mm 37 mm
⌀ stopky Ds 7,6 mm 7,6 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 25,6 mm 25,6 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka