{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 30 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 %; ±3 % | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Povezava na aplikacijo | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | HCT | |
Celotna dolžina L | 355 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 6 Nm - 30 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Masa | 590 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Prikazovalnik | digitalni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | Elektromehansko sprožilo | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Tip baterij | 18650 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081574 3500 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3,4 Ah | |
Nazivna napetost | 3,6 V | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Diagonala prikazovalnika | 2 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom; izklopilno; zvočni signal | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 292,9 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655025 30 | |
EAN/GTIN | 4062406390044 | |
Številka proizvajalca | 655025 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronski momentni ključ HCT 30 Nm
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
529,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
297,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
711,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
711,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali v desno | Zatezanje v levo ali v desno |
Območje vrtilnega momenta | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
Maksimalni vrtilni moment | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment ;Kot zasuka | Vrtilni moment ;Kot zasuka |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |