{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 30 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 390 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 6 Nm - 30 Nm | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Masa | 1.400 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | LR3 | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 299,2 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 316,7 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655345 30 | |
EAN/GTIN | 4045197503824 | |
Številka proizvajalca | 655345 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronski momentni ključ, Maksimalni vrtilni moment: 30Nm
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
297,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
711,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
529,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
711,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Prikazovalnik | digitalno | digitalni | digitalni | digitalni |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali v desno | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v levo ali v desno |
Območje vrtilnega momenta | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Masa | 1.400 g | 735 g | 590 g | 735 g |
Maksimalni vrtilni moment | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo |