Polnilnik baterij 4ULTRA

Št. art.: 081590 4ULTRA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik Digimatic
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Nazivna napetost 100 V - 240 V
maksimalni tok polnjenja 2 A
Maksimalno število polnilnih mest 4
Število polnilnih mest za USB 1
Dolžina 170 mm
Širina 110 mm
Višina 37,5 mm
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081590 4ULTRA
EAN/GTIN 4013674144679
Številka proizvajalca 1001-0080

Opis

Izvedba:

Mikroprocesorsko krmiljene naprave za polnjenje in vzdrževanje akumulatorskih celic z nadzorom posameznih polnilnih mest in prepoznavanjem okvarjenih akumulatorjev. Prikaz stanja za posamezno polnilno mesto, samodejni izklop napajanja z zaščito pred čezmernim polnjenjem in vzdrževalno polnjenje. Vhodna napetost 100−240 V.
Z LC-prikazovalnikom za natančen nadzor postopka polnjenja in dodatne zvočne povratne informacije.

Uporaba:

Polnilna mesta za akumulatorje NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ali 1-3 × Baby C ali 1-2 × Mono D.
Polnilna mesta za li-ionske akumulatorje: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 itd. ali 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 ali 1-2 × 3265.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico