Polnilnik baterij C-MULTI

Št. art.: 081590 C-MULTI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik Digimatic
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Nazivna napetost 100 V - 240 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
maksimalni tok polnjenja 0,8 A
Maksimalno število polnilnih mest 5
Dolžina 151,8 mm
Širina 47 mm
Višina 149,6 mm
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081590 C-MULTI
EAN/GTIN 4013674161126
Številka proizvajalca 1001-0093

Opis

Izvedba:

Mikroprocesorsko krmiljene naprave za polnjenje in vzdrževanje akumulatorskih celic z nadzorom posameznih polnilnih mest in prepoznavanjem okvarjenih akumulatorjev. Prikaz stanja za posamezno polnilno mesto, samodejni izklop napajanja z zaščito pred čezmernim polnjenjem in vzdrževalno polnjenje. Vhodna napetost 100−240 V.
Z inteligentno tehnologijo polnjenja »PERFECT 7« (hiter preizkus kapacitete, akumulatorju prijazno predhodno polnjenje, analiza akumulatorja, hitro polnjenje, IQ-izklop, polnjenje Top-Off, vzdrževalno polnjenje) in 3-barvnim LED-prikazom za odčitavanje stanja celic.

Uporaba:

Polnilna mesta za akumulatorje NiMH: 1 – 4 × Micro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D in 1 × blok 9 V.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico