Ključ V-MUX DONGLE

Št. art.: 498989 DONGLE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie HCT
Vrsta izdelka Spominski ključi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498989 DONGLE
EAN/GTIN 2050002064317

Opis

Izvedba:

Spominski ključ s programsko opremo (v nemščini in angleščini) za enostavno integracijo več orodij v sisteme CAQ v operacijskih sistemih Windows 10 in 11. Komunikacija poteka s protokolom EUROmux ali MUX10/MUX50/DMx16. Združuje merilne naprave, ki so z osebnim računalnikom povezane prek povezave USB, funkcije Bluetooth ali druge brezžične tehnologije. Kot vir podatkov je mogoče priključiti multiplekserje strojne opreme Brecht (498902, 498904). Mogoča je tudi priključitev nožnega stikala art. 498903.

Opis:

Ustrezno programsko opremo najdete na:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/anwendungsbereiche/digitale-fertigungsloesungen/hct/brecht-vmux/e/748604/
Na voljo v nemščini, angleščini, francoščini, italijanščini. Za več informacij obiščite stran v nemščini, angleščini, italijanščini ali francoščini.

Primerno za:

GARANT HCT, HOLEX HCT, Mahr i-wi (pomična merila, merilne ure, mikrometri), TESA TLC, Mitutoyo U-Wave Bluetooth, Sylvac Bluetooth.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico