{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 30 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 345 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 6 Nm - 30 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 4 lbfft - 22 lbfft | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Masa | 700 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | LR3 | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Diagonala prikazovalnika | 2,8 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 269 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655550 30 | |
EAN/GTIN | 4045197804310 | |
Številka proizvajalca | 655550 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronski momentni ključ z digitalno merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 30Nm
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
297,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
711,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
529,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
711,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Prikazovalnik | digitalno | digitalno | digitalni | digitalni | digitalni |
Območje vrtilnega momenta | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Masa | 700 g | 1.400 g | 735 g | 590 g | 735 g |
Maksimalni vrtilni moment | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Merilno orodje | elektronsko | elektronsko | elektronsko | elektronsko | elektronsko |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo |