{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 388 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 8 lbfft - 37 lbfft | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Masa | 860 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | LR3 | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Diagonala prikazovalnika | 2,8 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 307 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655550 50 | |
EAN/GTIN | 4045197804327 | |
Številka proizvajalca | 655550 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronski momentni ključ z digitalno merilno uro 50 Nm
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
739,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
551,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
739,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 860 g | 890 g | 755 g | 890 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 307 mm | 337,2 mm | 330,5 mm | 337,2 mm |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |