Elektronski momentni ključ z digitalno merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 200Nm

Št. art.: 655550 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 90,00 € /kos.
  • 194,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±2; ±3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 200 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±2 %; ±3 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 535 mm
Območje vrtilnega momenta 40 Nm - 200 Nm
Območje vrtilnega momenta 30 lbfft - 150 lbfft
Ločljivost 0,1 Nm
Masa 1.470 g
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Prikazovalnik digitalno
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij LR3
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov ne
Diagonala prikazovalnika 3,5 col
Nastavitev sprožilne vrednosti Pomožni kazalec
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti ni določljivo
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 447 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 655550 200
EAN/GTIN 4045197727855
Številka proizvajalca 655550 200

Opis

Izvedba:

Zelo natančen elektronski momentni ključ z digitalno merilno skalo. Ogrodje iz jekla, nesvetleče kromirano fiksna dvosmerna raglja z izmetačem. Digitalni prikaz vrednosti v N m in prikaz napolnjenosti akumulatorja. Ena tipka za vklop in ponastavitev, samodejni izklop po 2 minutah.
  • Dvosmerna raglja z izmetačem.
  • Prikazovalnik s prikazom napolnjenosti akumulatorja.
  • Tipka za vklop/ponastavitev.
  • Mini USB-vtičnica za polnjenje.
  • Ergonomično oblikovan ročaj.

Merilna enota: Nm, lbfft.
3,5-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo (Nm-lbfft).

Funkcija:

Odčitavanje doseženega momenta med zatezanjem na merilni uri, pri čemer pomožni kazalec omogoča naknadno odčitavanje največje dosežene vrednosti.
Prikaz: Peak (temenska vrednost) in Track (trenutna vrednost).

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje posameznih vijačnih zvez in kontrolne meritve.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

V smeri vrtenja urinih kazalcev ±2%, v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev ±3%.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Napajalni kabel USB Mini za monitor z ravnim zaslonom. Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.