{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 stopinj | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | HCT | |
Celotna dolžina L | 407,5 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 7,5 lbfft - 37 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 89 lbfin - 433 lbfin | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Ločljivost kota | 0,1 stopinj | |
Masa | 890 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 28 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | digitalni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Vibracijski motor | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3,4 Ah | |
Nazivna napetost | 3,6 V | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Diagonala prikazovalnika | 2,8 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 309,2 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 337,2 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655010 50 | |
EAN/GTIN | 4062406298012 | |
Številka proizvajalca | 655010 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot HCT, Maksimalni vrtilni moment: 50Nm
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
739,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
551,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
739,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Celotna dolžina L | 407,5 mm | 398,5 mm | 407,5 mm |
Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | ±3 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Merilno orodje | elektronsko | elektronsko | elektronsko |