{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HCT | |
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 2 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Korak vretena | 1 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Izvedba vretena | Kaljeno in brušeno | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 12 mm | |
Preklop relativno/absolutno merjenje | Da | |
Merilno orodje | digitalni | |
Izvedba merilne površine | Karbidna trdina | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421575 0-25 | |
EAN/GTIN | 4067263036654 | |
Številka proizvajalca | 421575 0-25 |