{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HCT | |
Standard | ISO 13385 | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Mednarodna velikost izvedbe | CR2032 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412783 150 | |
EAN/GTIN | 4062406773953 | |
Številka proizvajalca | 412783 150 |