Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot HCT, Maksimalni vrtilni moment: 200Nm

Št. art.: 655010 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 90,00 € /kos.
  • 160,50 € /kos.
  • 194,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±2; ±3
  • Točnost merjenja vrtilnega kota: ±1
  • Točnost merjenja vrtilnega kota: ±1
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 200 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±2 %; ±3 %
Točnost merjenja vrtilnega kota ±1 %
Točnost merjenja vrtilnega kota ±1 stopinj
Zamenljivo orodje Natično orodje
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija HCT
Celotna dolžina L 530 mm
Območje vrtilnega momenta 40 Nm - 200 Nm
Območje vrtilnega momenta 30 lbfft - 148 lbfft
Območje vrtilnega momenta 354 lbfin - 1.770 lbfin
Ločljivost 0,1 Nm
Ločljivost kota 0,1 stopinj
Masa 1.460 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 34,1 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vpenjalo za natična orodja 14×18 mm
Prikazovalnik digitalni
Signalizacija sproženja Haptično; akustično; Haptično
Princip proženja Vibracijski motor
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3,4 Ah
Nazivna napetost 3,6 V
Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Diagonala prikazovalnika 2,8 col
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja Nm; lbfft; lbfin
Merilni postopek Vrtilni moment; Kot zasuka
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 422 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 456 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 655010 200
EAN/GTIN 4062406298036
Številka proizvajalca 655010 200

Opis

Izvedba:

  • Prikazovalnik: Velik, kontrasten in svetel 2,8-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo, dobro odčitavanje iz vseh strani. S prikazom napolnjenosti baterije in pomnilnika. Vrtilni moment in vrtilni kot sta prikazana hkrati.
  • Prikaz: Peak (temenska vrednost) in Track (trenutna vrednost).
  • Načini: Prikaz vrtilnega momenta; sprožitev vrtilnega momenta; sprožitev vrtilnega kota; sprožitev vrtilnega momenta z nadzorom vrtilnega kota; sprožitev vrtilnega kota z nadzorom vrtilnega momenta. Programirati je mogoče do 100 individualnih primerov vijačenja. Ponovljive primere vijačenja je mogoče združiti v načrt poteka (do 10 načrtov poteka z do 10 primeri vijačenja). Primere vijačenja in načrte poteka je mogoče programirati neposredno na ključu ali udobno prek aplikacije.
  • Možne brezžične uporabe: Aplikacija HCT Windows in aplikacija HCT Mobile. Naprava za preizkušanje ima dvosmerni vmesnik, ki ga je mogoče upravljati tudi samostojno (brez aplikacije).
  • Aplikacije: Aplikacija HCT Windows zahteva ključ Bluetooth 498999 (licenca) in programsko opremo aplikacije za Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile je na voljo brezplačno za iOS in Android.
  • Pomnilniški prostor: 1000 merilnih vrednosti s časovnim žigom (vklj. z datumom in časom). Shranjevanje na ključ je mogoče ročno deaktivirati, če je vzpostavljena povezava prek HID s končno napravo.
  • Podatkovni izhod: Možnost prek Bluetootha ali USB-C. Prek Bluetootha: Prek aplikacij kot datoteka .csv ali neposredno na momentnem ključu prek vmesnika HID za preprosto in udobno digitalno dokumentiranje. Prek vmesnika USB-C: Podatke je mogoče izvoziti kot datoteko .csv.
  • Dovoljenje za radijski signal: Momentni ključi z vmesnikom Bluetooth imajo veljavno dovoljenje za radijski signal v vseh državah EU, v Švici, na Norveškem, v Turčiji, Veliki Britaniji, v ZDA in Mehiki.
  • Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite primerov vijačenja in načrtov poteka. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega zatezanja vijaka mogoče le po vnosu gesla.
  • Opozorilni signali so haptični (vibracije), optični (sprememba barve na prikazovalniku, iz vsakega položaja dobro viden 360° LED-obroč s „funkcijo semaforskega prikaza“) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Haptične in zvočne opozorilne signale je mogoče poljubno deaktivirati.
  • Preprost vnos nastavljene vrednosti: za natična orodja s spremenjeno vrednostjo je treba le vnesti novo vrednost. Brez zapletenega računanja z enačbami.
  • Zaščitni razred IP40.
  • Dvokomponentni ročaj momentnega ključa/ključa za vrtilni kot zagotavlja posebno ergonomijo in velik prenos sile.
  • Odpornost na olja, maščobe, goriva, zavorne tekočine in skidrol.
  • Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
  • Tovarniška nastavitev: možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
  • Čas in datum na ključu se samodejno posodobita, ko je vzpostavljena povezava z aplikacijo.
  • Prikaz različice programske opreme s serijsko številko, števcem obremenitev in datumom kalibriranja.
  • Opomnik za kalibriranje: glede na število obremenitev.

Merilna enota: Nm, lbfft, lbfin.
z natično ragljo.

Prednosti:

Posodobite aplikacijo in vdelano programsko opremo Bluetooth vašega momentnega ključa HCT, da v celoti izkoristite prednosti! Vdelana programska oprema aplikacije od različice 3.37 naprej, vdelana programska oprema Bluetooth od različice 0.95.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s povezavo Bluetooth:
  • Preprost prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Krajevna neodvisnost: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Varen prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Moment: V smeri urnih kazalcev ±2 %, v nasprotni smeri urnih kazalcev ± 3%.
Kot zasuka: ±1° za merilno območje do 100°, ±1 % za merilno območje od 100° naprej.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Podatkovni kabel USB-C, dvosmerna raglja z izmetalom (velikosti 12–340: natična raglja, vel. 500 in 850: fiksna vgrajena raglja), 1 komercialno dostopni li-ionski akumulator tipa 18650 3,6 V/3400 mAh (za polnjenje neposredno v orodju prek vtiča USB-C). Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.

Opomba:

Primerne dodatne akumulatorje najdete pod art. 081574 vel. 3500. Polnilnik akumulatorjev za 4 akumulatorje je opcijsko na voljo pod: 081590 vel. 4ULTRA. Nosilec za držalo ali vpetje momentnega ključa je na voljo pod št. 655039, vel. 1.