{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 stopinj | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | HCT | |
Celotna dolžina L | 423,4 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Ločljivost kota | 0,1 stopinj | |
Masa | 1.052 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 28 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | digitalni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Vibracijski motor | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3,4 Ah | |
Nazivna napetost | 3,6 V | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Diagonala prikazovalnika | 2,8 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 325,1 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 353,1 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655010 100 | |
EAN/GTIN | 4062406298029 | |
Številka proizvajalca | 655010 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot HCT, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
769,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
311,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
566,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
769,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Prikazovalnik | digitalni | digitalno | digitalno | digitalni | digitalni |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v desno | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v levo ali v desno |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 353,1 mm | 331,7 mm | 275 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |