{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 %; ±3 % | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Povezava na aplikacijo | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | HCT | |
Celotna dolžina L | 418,6 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 14,8 lbfft - 73,8 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Masa | 910 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | digitalni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | Elektromehansko sprožilo | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Tip baterij | 18650 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081574 3500 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3,4 Ah | |
Nazivna napetost | 3,6 V | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Diagonala prikazovalnika | 2 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom; izklopilno; zvočni signal | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 351,1 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655025 100 | |
EAN/GTIN | 4062406390068 | |
Številka proizvajalca | 655025 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronski momentni ključ HCT 100 Nm
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
566,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
769,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
769,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | Li-ionski | Li-ionski |
Signalizacija sproženja | Haptično ;Haptično | Haptično ;akustično ;Haptično | Haptično ;akustično ;Haptično |
Maksimalni vrtilni moment | 100 | 100 | 100 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Nazivna napetost | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |