Radijski sprejemnik za aplikacijo HCT za Windows STICK

Št. art.: 498999 STICK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Radijska naprava: Aplikacija HCT za Windows
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radijska naprava Aplikacija HCT za Windows
Serie HCT
Vmesnik Vmesnik Bluetooth
Vrsta izdelka Spominski ključi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498999 STICK
EAN/GTIN 2050002063891

Opis

Izvedba:

Radijski sprejemnik s programsko rešitvijo za nastavitev vodenja delavcev, s katerim je v potek dela mogoče povezati različna orodja HCT. Zbrani podatki so lahko programski opremi CAQ na voljo v različnih oblikah (npr. v obliki ASCII ali kot MUX50). Serijska številka obdelovanca se neposredno in samodejno poveže z ustrezno izmerjeno vrednostjo. Hkratna povezava 16 orodij HCT z enim osebnim računalnikom.

Uporaba:

  • Centralno upravljanje testnih primerov in orodij HCT.
  • Izdelava testnih načrtov.
  • Navodila za delavce (ustvariti, izvesti in dokumentirati je mogoče tudi ročne korake).
  • Priključitev različnih kategorij merilne opreme (merjenje dolžine, navora itd.).
  • Prenos vrednosti prek različnih vmesnikov (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Dokumentacija o opravljenih preskusih, meritvah in delovnih korakih v obliki .csv ali .dfq s podrobnimi informacijami (npr. serijska številka preskušanca, serijska številka orodja HCT ...).
  • Priključitev do 16 naprav HCT.

Primerno za:

Obseg dobave:

USB Bluetooth ključ.

Opomba:

Garant št. 412781 in 434336 od vdelane programske opreme merilne naprave različice R 5.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HCT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico