{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 340 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 %; ±3 % | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Povezava na aplikacijo | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | HCT | |
Celotna dolžina L | 655 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 68 Nm - 340 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Masa | 1.525 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | digitalni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | Elektromehansko sprožilo | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Tip baterij | 18650 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081574 3500 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3,4 Ah | |
Nazivna napetost | 3,6 V | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Diagonala prikazovalnika | 2 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom; izklopilno; zvočni signal | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 582 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655025 340 | |
EAN/GTIN | 4062406390082 | |
Številka proizvajalca | 655025 340 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronski momentni ključ HCT 340 Nm
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
735,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
605,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
997,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
997,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prikazovalnik | digitalni | digitalno | digitalno | digitalni | digitalni |
Ločljivost | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Območje vrtilnega momenta | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Merilno orodje | elektronsko | elektronsko | elektronsko | elektronsko | elektronsko |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Povratne informacije | s prikazom ;izklopilno ;zvočni signal | s prikazom | s prikazom | s prikazom | s prikazom |