{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643229 6 | |
EAN/GTIN | 4062406062101 | |
Številka proizvajalca | 643229 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, 6-kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
6.808 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.676 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | 24 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 60 mm | 58 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |