Garnitura vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 4-kotnik 12-delna 6

Št. art.: 637702 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
380 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-17
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×14

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 12
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-17 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 357 mm
Širina 176 mm
Višina 52 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×14
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637702 6
EAN/GTIN 4062406061425
Številka proizvajalca 637702 6

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5−M24.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 8 kosov, art. 643229 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
T-ročaj: 1 kos, art. 641329
Podaljški: 2 kosa, art. 641029 130; 255
Raglja: 1 kos, art. 640025
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS