Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 5 mm

Št. art.: 643229 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.975 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,5 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643229 5
EAN/GTIN 4062406062095
Številka proizvajalca 643229 5

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, kromirano. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Opomba:

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 643232, HOLEX: art. 643222).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico