Garnitura vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 4-kotnik 10-delna, Število nastavkov: 10

Št. art.: 639402 10
Kopiraj
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
808 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število nastavkov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-19
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 5×10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-19 mm
Dolžina 257 mm
Širina 147 mm
Višina 45 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 5×10
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 639402 10
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406061418
Kopiraj
Številka proizvajalca 639402 10
Kopiraj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123;
nasadni ključi
v skladu z DIN 3124.
Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5−M27.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 10 kosov, art. 643229
vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico