{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 32 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-34 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-14 mm | |
Dolžina | 510 mm | |
Širina | 294 mm | |
Višina | 61 mm | |
Pogonski profil | 12–kotni nasadni ključ; Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 8×20 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 638012 12 | |
EAN/GTIN | 4062406061388 | |
Številka proizvajalca | 638012 12 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |