Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 32-delna, Tip: 6

Št. art.: 638012 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-34
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-14
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 32
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-34 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-14 mm
Dolžina 510 mm
Širina 294 mm
Višina 61 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač za notranji 6-kotnik
Mere zeva ključa metrični
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 638012 6
EAN/GTIN 4062406061371
Številka proizvajalca 638012 6

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.
S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642229.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5−M18.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 18 kosov vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 8 kosov, art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-ročaj: 1 kos art. 641329 vel. 295
Podaljški: 3 kosi št. 641029 vel. 75; 125; 250
Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Opomba:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 32-delna, Tip: 6

Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 32-delna, Tip: 6

po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
397,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
737 kosov na zalogi
321,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi
397,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
355 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
648 kosov na zalogi
298,00 €
191,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.411 kosov na zalogi
264,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col
Število delov 32 35 29 32 29 16 23 16 23 33
Širina 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
Višina 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Dolžina 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 407 mm 407 mm 507 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico