Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 23-delna, Tip: 12

Št. art.: 637812 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
544 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 10-34
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 23
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 10-34 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 510 mm
Širina 294 mm
Višina 61 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637812 12
EAN/GTIN 4062406061340
Številka proizvajalca 637812 12
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.
Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 642129.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 17 kosov vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T-ročaj: 1 kos 641329
Podaljški: 3 kosi, art. 641029 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos, art. 641629
Raglja: 1 kos, art. 640025
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Opomba:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico