{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 30 mm | |
Dolžina | 61 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643229 19 | |
EAN/GTIN | 4062406062170 | |
Številka proizvajalca | 643229 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, 6-kotnik: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
2.103 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
817 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 30 mm | 29 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 61 mm | 60 mm |
6-kotnik | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |