Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 38-delna 6

Št. art.: 630012 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
757 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2; 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-30
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-14
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 38
Pogonski 4-kotnik 1/2 col; 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-30 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-14 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 510 mm
Širina 294 mm
Višina 61 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom; 6-kotni nasadni ključ
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630012 6
EAN/GTIN 4062406060213
Številka proizvajalca 630012 6

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M20.
Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M18.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, 1/4-colski: 9 kosov art. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
6-kotni nasadni ključi, 1/2-colski: 10 kosov, art. 642229 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/4-colski: 3 kosi, art. 631729 vel. 3; 4; 5
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/2-colski: 5 kosov art. 643229 vel. 6; 8; 10; 12; 14
1/4-colski t-ročaj: 1 kos, art. 633029 vel. 116
1/2-colski t-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295
1/4-colski natični ročaj: 1 kos art. 632829 vel. 1/4
1/4-colski podaljški: 2 kosa, art. 632429 vel. 50; 150
1/2-colski podaljški: 2 kosa, art. 641029 vel. 130; 255
1/4-colski kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4
1/2-colski kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2
1/4-colska raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4
1/2-colska raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Opomba:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico