Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem 1/4

Št. art.: 632025 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.970 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Standard DIN 3122; DIN 3120
    celotna dolžina 115 mm
    Število zob 36
    Delovni kot 10 stopinj
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Površina kromirani
    Vrsta izdelka Raglja
    USP1 možnost preklopa
    USP2 z izmetačem, delovni kot 10°, dolžina 115 mm, kromiran

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 632025 1/4
    EAN/GTIN 4062406353940
    Številka proizvajalca 632025 1/4

    Opis

    Izvedba:

    Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
    Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

    Standard:

    Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-A 6,3, z vzmeteno krogljico; notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.
    DIN 3122-D 6,3

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Primerno za:

    Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico