Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski 29

Št. art.: 955161 29
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Za globino police za orodje: 115

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Za globino police za orodje 115 mm
    Širina 383 mm
    Globina 115 mm
    Število orodij 29
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955161 29
    EAN/GTIN 4067263103066

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

    Obseg dobave:

    Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955161: 1 St.
    6-kotni nasadni ključ GARANT, 1/4-colski, art. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 kos
    Ploščati vijačni nastavek HOLEX, 1/4-colski, art. 631613 vel. 3,5; 5,5: po 1 kos
    Vijačni nastavek za profil Phillips HOLEX, 1/4-colski, art. 631623 vel. 1; 2: po 1 kos
    Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT, 1/4-colski, dolgi art. 631729 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 kos
    Dvostranska raglja GARANT, 1/4-colska, art. 632025, vel. 1/4: 1 St.
    Podaljšek GARANT, 1/4-colski, art. 632429 vel. 50; 100: po 1 kos
    Natični ročaj GARANT, 1/4-colski, art. 632829 vel. 146: 1 St.
    T-ročaj GARANT, 1/4-colski, art. 633029 vel. 116: 1 St.
    Kardanski zglob GARANT, 1/4-colski, art. 633529 vel. 1/4: 1 St.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico