{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-13 mm | |
Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive | |
4-kotnik z Wobble-Fix | z nastavljivim kotom | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 257 mm | |
Širina | 147 mm | |
Višina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Površina | kromirani | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 5×10 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 630062 SD | |
EAN/GTIN | 4062406060237 | |
Številka proizvajalca | 630062 SD |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 13-delna, Tip: SD
po ponudbi
Na zalogi
530 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi
171,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
822 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.397 kosov na zalogi
81,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Širina | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Višina | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Dolžina | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |