Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 17-delna 6

Št. art.: 630168 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.602 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 17
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-13 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 257 mm
Širina 149 mm
Višina 47 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630168 6
EAN/GTIN 4062406230180
Številka proizvajalca 630168 6

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-ročaj: 1 kos, podoben art. 633029 vel. 116
Natični ročaji: 1 kos, art. 632840 vel. 150
Podaljški: 1 kos, art. 632420 vel. 150
Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 17-delna 6

Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 17-delna 6

po ponudbi
Na zalogi
1.602 kosov na zalogi
81,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
601 kosov na zalogi
171,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
896 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/4 1/4 1/4
Širina 149 147 149
Višina 47 45 47
Dolžina 257 257 257
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-13 3,5-13 4-13
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico