6-kotni nastavek, 1/4-colski 7 mm

Št. art.: 631020 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.573 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 7 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 10,5 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631020 7
EAN/GTIN 4045197161802
Številka proizvajalca 631020 7

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

6-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 631032; HOLEX: art. 631022).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nastavek, 1/4-colski  7 mm

6-kotni nastavek, 1/4-colski 7 mm

po ponudbi
Na zalogi
3.573 kosov na zalogi
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.434 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.018 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 10,5 mm 10,8 mm 10,8 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Dolžina 25 mm 50 mm 25 mm
Zev ključa 7 mm 7 mm 7 mm
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico