Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 42-delna, Tip: 6

Št. art.: 630329 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
794 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-14
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 41
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-14 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-6 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 357 mm
Širina 174 mm
Višina 47 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630329 6
EAN/GTIN 4062406230722
Številka proizvajalca 630329 6
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2 – M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4 – M10.
Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M2–M4
ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 4 kos. podobni art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kos podobni art. 675310, vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 3 kos podobni art. 675320, vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kos. podobni art. 675250 vel. 3,5 × 0,6; 5,5 × 0,8; 8 × 1,2
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 7 kosov, podobno art. 675340 vel. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-ročaj: 1 kos, podoben art. 633029 vel. 116
Natični ročaji: 1 kos, art. 632840 vel. 150
Podaljški: 2 kosa, art. 632420 vel. 50; 100
Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4 z izmetačem
Spojno držalo E 6,3: 1 kos, podoben art. 675020 vel. 6,3K, za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3
Povezovalni držaj: 1 kos, držalo za vijačni nastavek E 6,3 – 4-kotnik 1/4 cole
Spojno držalo za vijačne nastavke: 1 kos art. 676800, 1/4 colski 4-kotnik – vpenjalo za vijačne nastavke 1/4 cole
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS