{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 4 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 6,8 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631020 4 | |
EAN/GTIN | 4045197161758 | |
Številka proizvajalca | 631020 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nastavek, 1/4-colski, Zev ključa: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
1.019 kosov na zalogi
2,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
852 kosov na zalogi
3,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.118 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Zev ključa | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |