{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 14,4 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631020 10 | |
EAN/GTIN | 4045197161833 | |
Številka proizvajalca | 631020 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nastavek, 1/4-colski 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
4.846 kosov na zalogi
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.756 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.934 kosov na zalogi
3,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 14,4 | 14,5 | 14,5 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 25 | 50 | 25 |
Zev ključa | 10 | 10 | 10 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |