6-kotni nastavek, 1/4-colski dolgi 10 mm

Št. art.: 631415 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.508 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 14,5 mm
Dolžina 50 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
s profilom AS-Drive Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631415 10
EAN/GTIN 4045197493316
Številka proizvajalca 631415 10

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

6-kotni nasadni ključi HOLEX, dolgi, so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 631417).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico